ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 内装商品
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚柱・棚受
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚受
アルミ棚受
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×150
注文コード
00291567
品番
AL-S1015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
アルミダイカスト製のブラケット。ビス付(ビスキャップ付)。
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×150
材質
アルミダイカスト製
耐荷重(kg)
20
色
シルバー
仕上
粉体塗装
使用ビス(mm)
3.8×20 1本、3.8×22 2本、3.8×28 1本
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください