ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 内装商品
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚柱・棚受
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚受
ステンレスFB棚受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00291673
品番
FB-3030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
仕上
電解研磨なし
加工
(先端)R切
付属品
(ビスSUS304 + 皿タッピング)3.0×10 4本
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×30
耐荷重(kg)
20/1本
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
2
板幅(mm)
10
棚受け金具
L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください