曜日別特売
CB-W2025 カウンターブラケット ケイ・ジー・ワイ工業 00291892

CB-W2025 カウンターブラケット ケイ・ジー・ワイ工業 00291892
CB-W2025 カウンターブラケット ケイ・ジー・ワイ工業 00291892

カウンターブラケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
寸法(幅W×高さH)(mm)200×250
耐荷重(kg)110
内容量1個注文コード00291892品番CB-W2025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。

寸法(幅W×高さH)(mm)200×250材質スチール耐荷重(kg)110付属品(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)4.5×25 4本、4.5×32 4本アイボリー板幅(mm)32板厚(mm)3仕上エンボス塗装棚受け金具L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292005
2022-04-20
用途: 洗濯乾燥機の棚板の受けに

非常に頑丈で人が乗っても恐らく大丈夫でしょう。デザイン的にはそれなりに良いと思います。洒落っけのない製品がほとんどの中それなりにデザインされたものと思います。

対象商品 : 00291935
2018-05-26
用途: 既設カウンターの角度調整の為のブラケット交換
有限会社臣建建設業・工事業

以前使用していたブラケットは少し傾斜がありカウンターが斜めに成っていた為ブラケットの交換をしました。
交換後カウンターはフラットになりとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00291935
2017-09-14
用途: 棚受け
その他業種

ごく普通に棚受けに利用する為に購入しました。
他製品と比較して、このサイズで「耐荷重(kg) 130」というのはにわかに信じ難かったですが、幅33mm以内でなるべく頑丈なものが欲しかったのでチョイス。
物が届いて実物に触れてみると、確かに頼りがいがありそうなしっかりとした造りです。
あとは、取り付ける側の柱が保つかどうかが気になります。
(実際に荷重を掛けて試していないので真偽のほどはわからない)
価格が高かったのが残念です。
要望を叶えられるものが他に見当たらなかったので、仕方なくこれを購入しましたが、もっと安いとなお良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 00291962
2016-05-29
用途: キッチンの対面カウンターのブラケットとして

シンプルながらも個性のあるデザインで、耐荷重も高くとても満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 00291935
2016-05-19
用途: キッチンのカウンター取り付け
製造業

かなりしっかりした作りで、耐久性もありそうです。ザラザラとした質感で高級感もありました!購入してよかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする