ビッグ棚受

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH)(mm)600×700 注文コード00292084 品番BB-GB600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれに大重量を支えるハイパワーの実力派。ヨーロッパの街角の雰囲気を思わせるアンティーク感覚の重厚でしゃれたデザインに、強力なパワーを秘めた「ビッグ棚受」。インテリアとしてテレビ台やエアコンなどの設置台に、店舗用カウンターや倉庫などでの重量物商品棚用と仕様用途を選ばない棚受けです。

寸法(幅W×高さH)(mm)600×700 材質スチール 耐荷重(kg)450/1本 用途公園内のパークファニチャー(屋外休憩所)の梁の支持材として 付属品(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)5.1×45 8本 ブロンズ 板厚(mm)6 仕上粉体塗装 板幅(mm)50 棚受け金具L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00292032
2018-05-31
用途:
外部棚取付
株式会社成倖 様 (建設業・工事業)

他の棚受け金物よりかなり頑丈で、デザインもおしゃれ。何より比較的低価格なので低予算の中しっかりしたものが施工できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする