ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 内装商品
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚柱・棚受
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚受
アークブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00292118
品番
AB-W135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択
寸法(幅W×高さH)(mm)
135×135
材質
スチール
耐荷重(kg)
20
色
白
板厚(mm)
1.6
仕上
粉体塗装
板幅(mm)
24
棚受け金具
L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください