ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 内装商品
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚柱・棚受
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚受
アークブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
135×135
注文コード
00292127
品番
AB-B135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択
寸法(幅W×高さH)(mm)
135×135
材質
スチール
耐荷重(kg)
20
色
黒
板厚(mm)
1.6
仕上
粉体塗装
板幅(mm)
24
棚受け金具
L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください