デルタブラケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH)(mm)200×200 注文コード00292172 品番DB-W200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。

寸法(幅W×高さH)(mm)200×200 材質スチール 耐荷重(kg)20 付属品(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)2.7×16 3本、3.1×20 8本 ホワイト 板厚(mm)1.6 仕上粉体塗装 板幅(mm)20 棚受け金具L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00292163
2015-06-02
用途:
棚吊り

たいへん頑丈な商品で、品質も良いものです。棚ががっちりと固定されました。見た目もなかなか良いものです。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする