DB-W250 デルタブラケット ケイ・ジー・ワイ工業 00292197

DB-W250 デルタブラケット ケイ・ジー・ワイ工業 00292197
DB-W250 デルタブラケット ケイ・ジー・ワイ工業 00292197

デルタブラケット

(1件のレビュー)
寸法(幅W×高さH)(mm)250×250
内容量1個注文コード00292197品番DB-W250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。

寸法(幅W×高さH)(mm)250×250材質スチール耐荷重(kg)20付属品(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)2.7×16 3本、3.5×25 6本ホワイト板厚(mm)1.6仕上粉体塗装板幅(mm)30棚受け金具L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292163
2015-06-02
用途: 棚吊り

たいへん頑丈な商品で、品質も良いものです。棚ががっちりと固定されました。見た目もなかなか良いものです。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする