※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-SBT250 防鳥フード 水切り付き SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業 00292592 SF-SBT250 防鳥フード 水切り付き SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業 00292592

防鳥フード 水切り付き SUS304

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00292592 品番 SF-SBT250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き

寸法A(mm)250 寸法B(mm)250 寸法C(mm)200 寸法D(mm)180 寸法E(mm)249 寸法F(mm)190.1 寸法H(mm)270 寸法K(mm)22 寸法L(mm)21 寸法W(mm)290 材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B 板厚(mm)(本体)0.4、(水切り部)0.5 取付換気扇20cm 用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00292608
2017-05-15
用途:
古いものとの取り換え
室内装飾 端谷 様 (建設業・工事業)

古いフードが外壁モルタルの下に取り付けてあり取り外しに苦労しましたが綺麗に収まり見た目もすっきりです

対象商品:
00292608
2021-06-19
用途:
換気扇取付
サケモトデンキ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

防鳥フード取り付け穴が片側2か所空いてなかった。残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする