※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-SMZ250 防虫フード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業 00292653 SF-SMZ250 防虫フード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業 00292653

防虫フード SUS304

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00292653 品番 SF-SMZ250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです

寸法A(mm)250 寸法B(mm)250 寸法C(mm)200 寸法D(mm)180 寸法E(mm)249 寸法F(mm)188 寸法H(mm)270 寸法W(mm)290 材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B 板厚(mm)(本体)0.4、(水切り部)0.5 取付換気扇20cm 用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00292662
2021-12-08
用途:

防虫フードがメッシュ状なので蚊の侵入も防げそうなので良かったです。
ただ、北海道で利用するには材質が薄く、屋根からの落雪が軽く当たっても駄目になりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
00292662
2021-07-13
用途:
キッチンのリフォームに合わせて交換しました
その他業種

キッチンのリフォームにより、換気扇がプロペラファンからシロッコファンに変わった為、壁に大きな穴が空いた為、穴隠しと防虫の為に購入しました。こうもり侵入防止と取外し可能との評価を見て割高ですが購入に至りました。とても満足しています。

対象商品:
00292662
2021-05-30
用途:
換気扇排気口
その他業種

防虫網が取り外して洗うことができるのがよい。素早い配送

1人が参考にしています
対象商品:
00292678
2021-02-04
用途:
換気扇からコウモリが侵入した為、フードを防虫フードに変更する為
サービス業

350×350の枠が長さがぎりぎりだった為、枠を少し長く補強し使用しました。
当方は個人使用です。

1人が参考にしています
対象商品:
00292662
2018-05-05
用途:
換気扇の取り換え
卸売・小売業

シッカリできていて、取り換えもぴったり、助かりました。

対象商品:
00292662
2014-06-14
用途:
換気フードの取り替え
株式会社城西工業 様

家の換気フードが破損した為  交換しました
簡単に出来ました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする