パンチ棚

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00292705 品番 P-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。

材質SUS304 仕上ヘアライン仕上げ 付属品(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)3.5×22 4本 質量(g)460 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×153×76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00292696
2021-06-24
用途:
浴室の化粧棚
電気・ガス・熱供給・水道業

SUS304なので、あとは固定するビス次第です。付属が全ネジではないビスだったので、付属を使わずアンカーで補強もしつつ他のビスを使用しました。水場ですと水がかかっても流れていってくれることを求められますので非常に良い製品だと思います。

対象商品:
00292696
2021-06-16
用途:
浴室内の小物置きに
電気・ガス・熱供給・水道業

在来浴室の現場でビックネームメーカーのガラスの棚を髭剃りを置いたりする為に使っていたのですが割れて不便だったとのことで、またまた別のビックネームメーカーの陶器製の縁有の化粧棚を設置しました。ところが今度は水が溜まるからとの事で物の交換となってしまったので探していました。この製品を見つけ目が輝きました。送料がかからなかったのでとても助かりました。今度は大満足されています。

対象商品:
00292705
2016-12-16
用途:
歯科医院リホーム時に準備コーナー小物置に使用いたしました。衛生管理上よい商品と思います。
株式会社タムコネクト 様 (医療・福祉・介護関連業)

上記に述べたように衛生管理上非常に商品で、取付も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする