ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 換気口
ケイ・ジー・ワイ工業の ガラリ(グリル)
ケイ・ジー・ワイ工業の 角型ガラリ
床下換気孔
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00292784
品番
YK-180A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類
角型床下換気口
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
アミ付き(SUS304、16メッシュ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
430×180
板厚(mm)
2
仕上
ヘアーライン仕上
換気面積(cm
2
)
217.4