※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

330-060 ステンレスブラケット(補強金具)330 ケイ・ジー・ワイ工業 00292863 330-060 ステンレスブラケット(補強金具)330 ケイ・ジー・ワイ工業 00292863

ステンレスブラケット(補強金具)330

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00292863 品番 330-060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
寸法H(mm)60 取付穴ピッチa(mm)37 材質SUS304 板厚(mm)3 加工片面皿くり加工 仕上ヘアライン 板幅(mm)30 棚受け金具L型棚受け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00292872
2022-12-28
用途:
折れたダイニングテーブルの脚の接合及び補強
卸売・小売業

ダイニングテーブルに取り付けの際、木材が硬くてネジが入らなかったが、先にドリルで穴をあけねじ止めしたら、頑丈に補強することができた。

1人が参考にしています
対象商品:
00292888
2016-02-24
用途:
目隠しフェンス設置における「木材支柱のブロックへの固定」
その他業種

近くのホームセンターでL字金具を探しましたが、板厚が厚すぎる上に、ねじ穴が少なくイメージにかなり
遠い品物ばかりだったので、ネットサーフィンでにここを探し当てました

今回、目隠しフェンス設置工事の際、木材支柱(2m)をブロックに固定するために使用しました。
コンクリ基礎に支柱を立てた状態で、セメントを基礎の中に流し込む前に、支柱の垂直度が動かない様に
固定する必要があります。
ビス穴が5個あるのが幸いしましたね。 一旦、垂直を決めると絶対に動きません。

セメントが固まって支柱が強固に固定された上に、L字金具も補強を手伝ってくれます。
価格も手ごろです。 ホントに助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする