※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

325-105 ステンレスブラケット(補強金具)325 ケイ・ジー・ワイ工業 00293082 325-105 ステンレスブラケット(補強金具)325 ケイ・ジー・ワイ工業 00293082

ステンレスブラケット(補強金具)325

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00293082 品番 325-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます

寸法H(mm)105 取付穴ピッチa(mm)20 取付穴ピッチb(mm)35 取付穴ピッチc(mm)40 材質SUS304 板厚(mm)3 加工片面皿くり加工 仕上ヘアライン 板幅(mm)25 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする