※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316-075 ステンレスブラケット(補強金具)316 ケイ・ジー・ワイ工業 00293168 316-075 ステンレスブラケット(補強金具)316 ケイ・ジー・ワイ工業 00293168

ステンレスブラケット(補強金具)316

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00293168 品番 316-075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます

寸法H(mm)75 取付穴ピッチa(mm)20 取付穴ピッチb(mm)45 取付穴ピッチc(mm)10 材質SUS304 板厚(mm)3 加工片面皿くり加工 仕上ヘアライン 締付可能ねじ目安(mm)3.5×20 板幅(mm)16 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
脱衣所の棚作成に使用
その他業種

脱衣所のある程度の重量のある小物が置ける様な棚を作成するため、当商品を購入しました。アングルに厚みがありますので、シッカリと棚を支える事ができますが、石膏ボードの壁で柱のない部分はアンカーを打って対応しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする