ステンレスブラケット(補強金具)220

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00293195 品番 220-060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます

寸法H(mm)60 取付穴ピッチa(mm)30 材質SUS304 板厚(mm)2 加工両面皿くり加工 仕上ヘアライン 締付可能ねじ目安(mm)3×16 板幅(mm)20 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする