※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

530-150 ステンレスブラケット(補強金具)530 ケイ・ジー・ワイ工業 00293238 530-150 ステンレスブラケット(補強金具)530 ケイ・ジー・ワイ工業 00293238

ステンレスブラケット(補強金具)530

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00293238 品番 530-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法H(mm)150 取付穴ピッチa(mm)55 取付穴ピッチb(mm)60 材質SUS304 板厚(mm)5 加工片面皿くり加工 仕上ヘアライン 締付可能ねじ目安(mm)4.5×30 板幅(mm)30 棚受け金具L型棚受け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00293256
2016-11-09
用途:
棚取付け用
製造業

剛性も高く、期待通りでした。安くて良い買い物が出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする