ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 内装商品
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚柱・棚受
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚受
ステンレスブラケット(補強金具)530
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00293256
品番
530-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法H(mm)
200
取付穴ピッチa(mm)
80
取付穴ピッチb(mm)
85
材質
SUS304
板厚(mm)
5
加工
片面皿くり加工
仕上
ヘアライン
締付可能ねじ目安(mm)
4.5×30
板幅(mm)
30
棚受け金具
L型棚受け