※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

516-150 ステンレスブラケット(補強金具)516 ケイ・ジー・ワイ工業 00293597 516-150 ステンレスブラケット(補強金具)516 ケイ・ジー・ワイ工業 00293597

ステンレスブラケット(補強金具)516

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00293597 品番 516-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法H(mm)150 取付穴ピッチa(mm)120 材質SUS304 板厚(mm)5 加工片面皿くり加工 仕上ヘアライン 締付可能ねじ目安(mm)4.5×25 板幅(mm)16 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする