ステンレスブラケット(補強金具)516-A

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00293658 品番 516-4590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
寸法(高さH×幅W)(mm)45×90 取付穴ピッチa(mm)15 取付穴ピッチb(mm)60 材質SUS304 板厚(mm)5 加工片面皿くり加工 仕上ヘアライン 板幅(mm)16 棚受け金具L型棚受け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00293755
2020-10-04
用途:
キッチンの棚受けに使用
製造業

少し重すぎましたが、強度重視の為購入しました。
..やっぱり現物確認できればした方がいいですね。
表面は塗装しアンティーク調で気に入っています。

対象商品:
00293773
2018-09-26
用途:
浮き輪ホバークラフト作成

思ったより、頑丈にできており満足です。その分、重いのが難点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする