純正インクカートリッジ HP178XL

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00294437 品番CB322HJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
フォトブラック 適合Deskjet 3520/3070A、Officejet 4620、Photosmart 6521/6520/6510/5521/5520/5510/B109A/D5460、C6380 All-in-One/C5380 All-in-One、Photosmart Wireless B110a/B109N、Photosmart Premium C310c/C309G/Fax All-in-One C309A 種別純正品 タイプHP178XL 連続印刷可能枚数290枚(4×6-in photos)、390枚(L-size photos) インク染料系インク 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP) アズワン品番65-0368-95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00294473
2024-04-15
用途:
文書の印刷
教育・研究機関

古くから販売されているけど世界中で使われている。安定供給がありがたい。

対象商品:
00294437
2019-03-25
用途:
事務処理全般(請求明細等)

互換性インクも使用していましたが、空になるまで使えず早期に印刷不良と交換の案内が出ます。少々高いとは思いましたがその心配もなく信頼して使っています

対象商品:
00294473
2019-02-03
用途:
プリンター交換用
飲食業

お得サイズで品質も問題なかったです。リピートさせていただいております。

対象商品:
00294473
2015-08-27
用途:
印刷を毎日使用します。

使用感は全く問題有りません。価格重視にて再注文を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする