えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
レザータッチメニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00296887
品番
LB402
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サイズ
B5
タイプ
ビニール付4ページ
寸法(mm)
200×275
色
レッド
TKG品番
9-2046-0202
TKG品番(2017)
6-1852-0202
材質
ビニール