MSM810 パウチ(薄型)メニュー立て M型 光 00296948 MSM810 パウチ(薄型)メニュー立て M型 光 00296948

パウチ(薄型)メニュー立て M型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00296948 品番 MSM810
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

パウチメニュー用の薄型のメニュースタンドです。

材質アクリル 透明 幅(mm)100 高さ(mm)80 質量(g)74 奥行(mm)70 TKG品番9-2051-0302 TKG品番(2017)6-1857-0302

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00296932
2024-06-07
用途:
顧客への連絡事項の掲示のため使用
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

臨時で使用する連絡事項の伝達のために使用。常設でないので場所を取らずに保管できてよいです。

対象商品:
00296932
2020-11-05
用途:
マスクケース立て
株式会社オフセット 様

思っていた通りの商品でした。透明感もあり、サイズもちょうどよかった。差込口のところが少し広がっているため、使い勝手が良いと思う。

対象商品:
00296932
2020-08-22
用途:
パーティションの建具に使用しました。
ナノダックス株式会社 様

思っていたよりも厚さが薄くて、使用時には防振ゴム板を支えにして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする