曜日別特売

VベルトB形 スタンダード

(73件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本呼び番号225インチ注文コード00297578品番B225
参考基準価格(税別)¥14,230販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。

ベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3呼び番号225インチ材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: ヤンマー7HP耕運機駆動ベルトに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

農機専用とスタンダードの違いは判らないですけど安いのでこれで十分です。
あくる日届けられたので雨降り前に無事交換できました。

2025-01-08
用途: ヤマハ除雪機YSM870のオーガ―駆動用

サイズは、規格品なのでジャストフィットです。3年は交換せず効果を発揮することを期待します。必要な部品を二日で(秋田なので)入手できて助かります。

2が参考にしています
2024-09-24
用途: フライホイールのベルト
製造業

古い機械なので心配したが、売っててよかった。間違いなくピッタリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 00278731
2024-03-19
用途: 排気ファンのベルト交換
カズサクリーンサービスサービス業

VベルトのBタイプはホームセンターにおいて無いので助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 00278686
2024-01-20
用途: 機械に組込み
製造業

VベルトのA形はホームセンターにもありますが、B形は見つからないです。こちらではすぐに届くので便利です。

対象商品 : 00279151
2024-07-04
用途: モーターメンテナンス字
農・林・水産業

破損した物と同じ物を購入したので、特に問題なし
普通に使用してます。

対象商品 : 00278652
2024-03-23
用途: モーターの動力
牧野フェルト工業株式会社製造業

問題なく使えています。種類も豊富にあり重宝してます。

対象商品 : 00278695
2023-04-16
用途: 機械のメンテナンス

エンジンコンプレッサーのベルトに使用、A形が多い中たまたまB形が必要になりモノタロウで見つけ購入。
お値段も安くて助かります、またリピートしたいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
1が参考にしています
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする