※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

254XL050 シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.5インチ バンドー化学 00300081 254XL050 シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.5インチ バンドー化学 00300081

シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.5インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)645.16 注文コード00300081 品番254XL050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,420
この商品はベルトピッチ周長など5種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形XL ベルト幅(mm)12.7 歯数127 ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)645.16 材質ポリウレタン ベルト厚(mm)2.25 ベルト呼び長さ(inch)25.4 種類シンクロベルト ベルト呼び幅050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする