ケージーパルテック
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
32
32
34
38
40
42.7
45
48.6
50
60
寸法A(mm)
Φ16×150
Φ13×55
Φ13×70
Φ16×58
Φ16×70
Φ16×80
Φ16×100
Φ16×120
Φ16×150
Φ16×200
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00301157
品番
PHA32-16-150
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途
手摺の受金具
寸法A(mm)
Φ16×150
寸法B(mm)
60
材質
SUS304HL・磨
適合径(Φmm)
32
形状
L受
受サイズ(Φmm)
32
注意
※本商品は、パイプを乗せる半受け部分は稼働いたしませんのでご注意ください