PHA38-16-58 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301288

 

PHA38-16-58 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301288
PHA38-16-58 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301288
PHA38-16-58 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301288
PHA38-16-58 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301288
PHA38-16-58 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301288

手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)38
寸法A(mm)Φ16×58
内容量1個注文コード00301288品番PHA38-16-58
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。

用途手摺の受金具寸法A(mm)Φ16×58寸法B(mm)60材質SUS304HL・磨適合径(Φmm)38形状L受受サイズ(Φmm)38
注意
※本商品は、パイプを乗せる半受け部分は稼働いたしませんのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする