※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1400XXH500 シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学 00302382 1400XXH500 シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学 00302382

シンクロベルトXXH形(ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00302382 品番 1400XXH500
参考基準価格(税別)¥253,730 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
ベルト形XXH ベルト幅(mm)127 歯数112 ピッチ(mm)31.75 ベルトピッチ周長(mm)3556 材質ゴム ベルト厚(mm)15.8 ベルト呼び長さ(inch)[mm]140[3556] 種類シンクロベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする