※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600XXH500 シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学 00302486 1600XXH500 シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学 00302486

シンクロベルトXXH形(ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00302486 品番 1600XXH500
参考基準価格(税別)¥283,470 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
ベルト形XXH ベルト幅(mm)127 歯数128 ピッチ(mm)31.75 ベルトピッチ周長(mm)4064 材質ゴム ベルト厚(mm)15.8 ベルト呼び長さ(inch)[mm]160[4064] 種類シンクロベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする