※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1750XH500 シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ バンドー化学 00302531 1750XH500 シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ バンドー化学 00302531

シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00302531 品番 1750XH500
参考基準価格(税別)¥229,610 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
ベルト形XH ベルト幅(mm)127 歯数200 ピッチ(mm)22.225 ベルトピッチ周長(mm)4445 材質ゴム ベルト厚(mm)11.3 ベルト呼び長さ(inch)175 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする