ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの パイプブラケット
手摺ブラケット L型 半受ガラス座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00302767
品番
PHG32-16-120
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
材質
SUS304HL・磨
用途
手摺の受金具
形状
L受
寸法A(mm)
Φ16×120
寸法B(mm)
60
適合径(Φmm)
32
受サイズ(Φmm)
32
注意
※ガラス厚は12〜18mmに限ります。