※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の タイミングベルト
シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.5インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
1051.56
注文コード
00302985
品番
414XL050
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ベルトピッチ周長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
12.7
歯数
207
ピッチ(mm)
5.08
ベルトピッチ周長(mm)
1051.56
材質
ポリウレタン
ベルト厚(mm)
2.25
ベルト呼び長さ(inch)
41.4
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト呼び幅
050