※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の タイミングベルト
シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.5インチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
1219.2
注文コード
00303335
品番
480XL050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
ベルトピッチ周長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
12.7
歯数
240
ピッチ(mm)
5.08
ベルトピッチ周長(mm)
1219.2
材質
ポリウレタン
ベルト厚(mm)
2.25
ベルト呼び長さ(inch)
48
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト呼び幅
050