ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの パイプブラケット
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00303512
品番
PHTM32-16-40
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
材質
SUS304HL・磨
用途
手摺の受金具
形状
直受
寸法A(mm)
Φ16×40
適合径(Φmm)
32
受サイズ(Φmm)
32
半受長さ(mm)
60