※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

840XH500 シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ バンドー化学 00304236 840XH500 シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ バンドー化学 00304236

シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00304236 品番 840XH500
参考基準価格(税別)¥128,960 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
ベルト形XH ベルト幅(mm)127 歯数96 ピッチ(mm)22.225 ベルトピッチ周長(mm)2133.6 材質ゴム ベルト厚(mm)11.3 ベルト呼び長さ(inch)84 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする