※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の タイミングベルト
シンクロベルト XH形 ベルト幅6インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00304342
品番
875XH600
参考基準価格(税別)
¥170,100
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
152.4
歯数
100
ピッチ(mm)
22.225
ベルトピッチ周長(mm)
2222.5
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
11.3
ベルト呼び長さ(inch)
87.5
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応