※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の タイミングベルト
シンクロベルトXXH形(ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00304482
品番
900XXH500
参考基準価格(税別)
¥179,360
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
127
歯数
72
ピッチ(mm)
31.75
ベルトピッチ周長(mm)
2286
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
15.8
ベルト呼び長さ(inch)[mm]
90[2286]
種類
シンクロベルト