※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

927XH500 シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ バンドー化学 00304586 927XH500 シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ バンドー化学 00304586

シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00304586 品番 927XH500
参考基準価格(税別)¥144,560 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
ベルト形XH ベルト幅(mm)127 歯数106 ピッチ(mm)22.225 ベルトピッチ周長(mm)2355.85 材質ゴム ベルト厚(mm)11.3 ベルト呼び長さ(inch)92.7 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする