W32-1 足掛金具・W型 ケージーパルテック 00306172

 

W32-1 足掛金具・W型 ケージーパルテック 00306172
W32-1 足掛金具・W型 ケージーパルテック 00306172
W32-1 足掛金具・W型 ケージーパルテック 00306172
W32-1 足掛金具・W型 ケージーパルテック 00306172

足掛金具・W型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
タイプ
寸法A(Φmm)32.5
内容量1個注文コード00306172品番W32-1
参考基準価格(税別)¥11,350販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
寸法A(Φmm)32.5寸法B(Φmm)16寸法C(mm)16寸法H1(mm)205寸法H2(mm)191材質ZDCクロームステンレスタイプ
注意
※取付けピッチに500mm以下をお薦めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする