ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの パイプジョイント
D型ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00306276
品番
D32
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
ZDC・クロームメッキ
種別
32Φ用
寸法C(mm)
37
寸法h(mm)
38.5
寸法A(Φmm)
33
適合径(Φmm)
32