ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの 建築用パイプ
アルミ楕円パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00306285
品番
ADP30
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
A6NO1S-T5
寸法(mm)
H30×W15
長さ(mm)
1800
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
15