ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの パイプブラケット
楕円ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00306294
品番
DP15
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
ZDC・ニッケルメッキ
形状
直止
寸法A(mm)
15.1
寸法C(mm)
18.8
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
3
寸法B2(mm)
9
寸法B1(mm)
16.9
寸法h(mm)
44.5