フラットレール TA7

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00306443 品番 TA720(UB)
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。

材質A6063S-T5 アーバンブラウン 長さ(mm)2010 高さ(mm)7 堀込み寸法(mm)12×7
注意
※メーカー純正ジュラコン(R)又はベークライト車以外は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00306425
2025-12-16
用途:
V 字レール 交換
サービス業

簡単に交換でき 本当に引き戸が軽くなり最高です。
金ノコで簡単に切断できました。
寸法は いろんな種類があり 迷いましたが メジャーで測り だいたい合うだろうと思い 買いました。
発送も早く 助かりました。
この商品は 桃太郎以外では見つけられませんでした。モノタロウ 最高!

対象商品:
00306425
2021-04-05
用途:
引き戸修理
製造業

注文から配送までの期間が短く大変助かりました。
10年以上使用し、破損したレール交換のため購入いたしました。
有名通販サイトや公式HPでも取り扱いがありましたが、
価格、納期の条件が一番良かったので注文しました。
レールが樹脂製から金属製になったことで、大幅に静音性が向上し、
力加減が難しいほど軽い力で開閉が可能になりました。
100均の糸鋸でカット出来ます。

2024-02-07
用途:
DIY交換

vレールを探していたけどサイズが無く代用品として買いましたが、結果的に良かったです

v滑車と相性が良いようでレールが摩耗しません、レールと滑車が「点」で接触するからゴミを噛んでも圧力で切れるのかな?
レールにゴミが詰まりません、結果的に耐久性が良くなって交換して3年で表面の塗装が剥げてアルミ地が出てきましたがまだまだ使えます

vレールとv滑車の組み合わせの場合、「面」で接触するから?圧力が分散されてレールにゴミが詰まってガタガタ音がしたりしてすぐアルミ地が出てましたね...

リピ買い決定だけど何年先になるか...
別途送料がかかるので数本まとめ買いをお勧めします

対象商品:
00306425
2017-06-01
用途:
交換用

現行品磨耗により交換。
現行レールと若干形状が異なりましたが、同一品が見つからなかったので、こちらを購入、外寸は同じですので問題なく交換取り付けできました。引き戸の開閉もスムーズになりました。 次回レール取り外し用に、谷の端に穴を開けて取り付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
00306425
2017-12-16
用途:
引き戸のVレールの交換
有限会社 ミカワクリーンサービス 様 (サービス業)

Vでは無いですが、良いです。価格が安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする