フラットレール TA6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1830mm) 注文コード 00306452 品番 TA6518(B2)
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。

材質A6063S-T5 B2アルマイト 高さ(mm)6.5 堀込み寸法(mm)9×6.5
注意
※メーカー純正ジュラコン(R)又はベークライト車以外は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする