ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
フラットレール UA9
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1830mm)
注文コード
00306872
品番
UA918(B2)
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
A6063S-T5
色
B2アルマイト
仕様
掃出し口可
高さ(mm)
9
堀込み寸法(mm)
9×9