ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
フラットレール UA9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(2010mm)
注文コード
00306906
品番
UA920(UB)
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
材質
A6063S-T5
色
アーバンブラウン
仕様
掃出し口可
高さ(mm)
9
堀込み寸法(mm)
9×9