フラットレール AMS17

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2010mm) 注文コード 00307107 品番 AMS1720(UB)
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質A6063S-T5 アーバンブラウン 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 寸法A(mm)34 寸法B(mm)3 寸法C(mm)17 穴数12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00307082
2025-04-14
用途:
引き戸の滑りが悪かったので交換
製造業

20年使用していたレールが摩耗で
割れていたので交換しました。
お手頃で、サイズもピッタリでした。
ビスも付属していたので届いてすぐに
交換ができました。
おかげで、本来の滑りに戻りました。

対象商品:
00307082
2023-03-05
用途:
引き戸のレール交換
その他業種

長年の開閉でアルミ製レールが摩耗し、所々穴も開いており開閉がだんだん支障をきたしていたので交換しました。素人ですが何とか。フローリングの穴をパテで埋め、ねじ穴も開けて、綺麗にできました。他社のレールは、個人宅には売って貰えませんでしたが、このメーカーは無理なく購入できて良かったです。他の部品もこのメーカーさんをなるべく使います。

2人が参考にしています
対象商品:
00307082
2020-10-05
用途:
古い戸襖の走行性改善に

ごく汎用的な材で施工もしやすく、ビスも選定しやすいもので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする