フラットレール AMW33・36

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1830mm) 注文コード 00307116 品番 AMW3318(B2)
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質A6063S-T5 B2アルマイト 寸法A(mm)67 寸法C(mm)33 建具幅(mm)30 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 寸法B(mm)3 穴数12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00307143
2019-03-25
用途:
引き戸のVレール化

和室の引き戸の動きが悪いので、Vレールに変えようとしたところ京間サイズというのでしょうか、柱間が190cmありました。他ではあまり見かけない2010mmというサイズがあるので、とても助かっています。

対象商品:
00307168
2017-06-20
用途:
開き戸のレールが壊れてきたので交換
サービス業

他メーカーであまり出回ってないのでとても役に立った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする