曜日別特売
AMW3618(UB) フラットレール AMW33・36 ケージーパルテック 00307168

AMW3618(UB) フラットレール AMW33・36 ケージーパルテック 00307168
AMW3618(UB) フラットレール AMW33・36 ケージーパルテック 00307168

フラットレール AMW33・36

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1830mm)
アーバンブラウン
寸法A(mm)70
内容量1本(1830mm)注文コード00307168品番AMW3618(UB)
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質A6063S-T5アーバンブラウン寸法A(mm)70寸法C(mm)36建具幅(mm)33仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法B(mm)3穴数12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00307143
2019-03-25
用途: 引き戸のVレール化

和室の引き戸の動きが悪いので、Vレールに変えようとしたところ京間サイズというのでしょうか、柱間が190cmありました。他ではあまり見かけない2010mmというサイズがあるので、とても助かっています。

対象商品 : 00307168
2017-06-20
用途: 開き戸のレールが壊れてきたので交換
サービス業

他メーカーであまり出回ってないのでとても役に立った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする