ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
フラットレール AMT33・36
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(2010mm)
注文コード
00307256
品番
AMT3620(B2)
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
A6063S-T5
色
B2アルマイト
寸法A(mm)
106
寸法C(mm)
36
建具幅(mm)
33
仕様
加齢対応薄型、木ねじ入
寸法B(mm)
3
穴数
24